PRIDE AND SOUL Pride&Soul Umhängetasche KING/47192 schwarz

Artikelnummer: Z00498353
EAN: 4021068471928
Herstellernummer: 47192
PRIDE AND SOUL Pride&Soul Umhängetasche KING/47192 schwarz
Brutto Set-Preis 87,17 € Netto 73,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• verstellbarer Schultertrageriemen • Trolleyband • Reißverschlussfach auf der Rückseite, zwei Reißverschlussfächer vorne • Innen: gepolstertes Laptopfach, Hauptfach mit Handytasche, zwei Stifteschlaufen, Netzfach, Einsteckfach und Reißverschlussfach

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 410 x 290 x 70 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]