SWISSGEAR Rucksack Cobalt 15.6"/ GA-7343-06, B36xH47xT22 cm, blau/schwarz

Artikelnummer: Z00020844
EAN: 92837734364
Herstellernummer: GA-7343-06
SWISSGEAR Rucksack Cobalt 15.6"/ GA-7343-06, B36xH47xT22 cm, blau/schwarz
Inkl. Steuern: 58,39 € VE 1 Stück Netto 49,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• für 381/391 mm (15´/15.4´) Notebooks • 2 geräumige Hauptfächer mit Reißverschluss • gepolstertes Notebook-Sicherheitsfach • vorderes Hauptfach mit großem Einsteckfach • Musikplayer-Fach mit Kopfhörer-Ausgang • gepolsterter Rücken, atmungsaktiv • Fronttasche mit Organizer, Handytasche... • seitliche Netztaschen für Trinkflaschen • lebenslange Garantie • Maße: B 360 x H 470 x T 220 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau/schwarz
Format B 36 x H 47 x T 22 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen