Wenger® Businesstrolley Potomac/ WA-7966-02, B 43 x H 39 x T 24 cm, schwarz

Artikelnummer: Z00020841
EAN: 92837796621
Herstellernummer: WA-7966-02
Wenger® Businesstrolley Potomac/ WA-7966-02, B 43 x H 39 x T 24 cm, schwarz
Inkl. Steuern: 106,70 € VE 1 Stück Netto 89,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• für 381/391 mm (15´/15.4´) oder 432 mm (17´) Laptops • Hauptfach mit Trennfächern für DIN A4 • gepolstertes Laptopfach, Frontfächer • Overnightfunktion • herausnehmbare 15.4´ Notebooktasche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format B 43 x H 39 x T 24 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen