Wenger Notebooktasche Legacy 16" Double/WA-7652-14, B38xH27xT 3,5 cm, schwarz

Artikelnummer: Z00020671
EAN: 08717729764893
Herstellernummer: WA-7652-14
Wenger Notebooktasche Legacy 16" Double/WA-7652-14, B38xH27xT 3,5 cm, schwarz
Inkl. Steuern: 71,05 € VE 1 Stück Netto 59,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• passend für die meisten 40,6 cm (16´) Laptops • Aktenfach, Front-Accessoir-Tasche, Soft-Grip-Henkel • flughafenprüfungsfreundliches Fach

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format B 38 x H 27 x T 3,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen