Schulkohlenlöffel schwarz m.Holzheft

Artikelnummer: Z00511927
EAN: 4002920724208
Herstellernummer: 72420
Schulkohlenlöffel schwarz m.Holzheft
Inkl. Steuern: 4,94 € VE 1 Stück Netto 4,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schulkohlenlöffel schwarz m.Holzheft von TURK
  • EAN: 4002920724208
  • Modell: 72420
  • Hochwertiges TURK Kohlenschaufeln Produkt aus der Kategorie Kamine, Öfen & Zubehör

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 72420
Größe 235 x 125 mm
Bruttolänge (mm) 410
Bruttohöhe (mm) 175
Bruttobreite (mm) 130
Ausfuehrung schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen