Wartungseinheit 2-tlg., variobloc, G 1/2"

Artikelnummer: Z00439985
EAN: 4030875099461
Wartungseinheit 2-tlg., variobloc, G 1/2"
Inkl. Steuern: 142,60 € VE 1 Stück Netto 119,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wartungseinheit 2-teilig

Sicherheit nach EN 983. Hohe Durchflusswerte, Metallgehäuse.

Mit Kunststoffbehälter. - Bestehend aus Filterregler und Nebelöler - Mit stabilem T-Halter zur Wandbefestigung - Vordruck max. 16 bar - Regelbereich 0,5-10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussgewinde Zoll (″) G 1/2
Baugröße II
Nenndurchfluss (l/min) 3.400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen