Starter-Blockschlüssel 13x17mm Gedore

Artikelnummer: Z00301435
EAN: 1234
Herstellernummer: 304 13x17
Starter-Blockschlüssel 13x17mm Gedore
Inkl. Steuern: 20,43 € VE 1 Stück Netto 17,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Starter-Blockschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert. Anwendung: Speziell für schwer erreichbare Stellen, z. B. Motorarbeiten. Attribute: Länge: 185 mm, Ringstärke: 8,5 mm, Schlüsselweite: 13 x 17 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13 x 17
Länge (mm) 185
Ringstärke mm 8,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen