Pneumatik-Wartungsservice-Box SP2

Artikelnummer: Z00350757
EAN: 4000896167845
Herstellernummer: SP2
HAZET
Pneumatik-Wartungsservice-Box SP2
Inkl. Steuern: 86,58 € VE 1 Stück Netto 72,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HAZET-Wartungsbox – Genial Einfach!

  • TAN dem Service-Pack entnehmen
  • Internet: hazet.de/ps
  • TAN, Adresse und Wunsch-Abholtermin sowie Artikelnummer des Pneumatik-Werkzeugs eingeben
  • Pneumatik-Werkzeug in die Verpackung.
  • Der Paket-Service holt die Sendung kostenlos zum vereinbarten Termin ab.
  • Reparatur Ihres Pneumatik-Werkzeugs innerhalb von 5 Arbeitstagen bei HAZET. Kostenlose Rücksendung an den Kunden

Der Renner - Schnelles, einmaliges Service-Paket
Reparieren - schnell - problemlos!
Bestellen Sie bei Ihrem HAZET-Fachhändler*

  • TOP-Leistungen – „...alles aus einer Box!“
  • Kostenlose Abholung und Rücktransport in HAZET-eigener Versandverpackung durch Paketdienst
  • Reparatur Ihrer Pneumatik-Werkzeuge innerhalb von 5 Arbeitstagen bei HAZET, zzgl. Versanddauer
  • Erfolgte Wartung gewährleistet nachweisbar gleichmäßige Arbeitsqualität
  • Kostenlose Reparatur oder Ersatz-Gerät - Garantierte Wiedereinsatzfähigkeit nach 5 Tagen
  • Schnelle Abwicklung durch direkte Anbindung an das HAZET-WERK

* Nur gültig in: Deutschland (D) Österreich (A) Tschechische Republik (CZ) Slowakische Republik (SK)

  • Gültig für:
    9035-1/6, 9011 MG, 9012-1 SPC, 9012 SPC, 9022-3, 9030-5, 9032-5, 9033-4, 9033-5, 9033-8, 9033-9, 9034-1, 9037 SPC

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (g) 600
Netto-Gewicht (kg) 0.6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen