Kombi-Wartungseinheit m. Polycarbonatb. u. Handablassventil Gew. G 1/4 Regelb...

Artikelnummer: Z00321877
EAN: 4047322119184
Herstellernummer: 810.03 K
Kombi-Wartungseinheit m. Polycarbonatb. u. Handablassventil Gew. G 1/4 Regelb...
Inkl. Steuern: 101,39 € VE 1 Stück Netto 85,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,5 - 10 / Filter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsparende Bauweise. Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Öleinfüllung unter Druck möglich. / Weitere Angaben Datenblatt 6-15 (810) - 6-16 (811) / Bedienungsanleitung 17-7 / Tropfaufsatz PA / Gewinde G 1/4 / C 65 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 74 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 50 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Tropfenanzahl 10 Tropfen bei 6 bar (Richtwert) / Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonatbehälter) / max. 25 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 50 °C / B 220 / Gehäuse Zink-Druckguss, Federhaube: PA / Durchflussl/min 1400 / Porenweite im Filterelement 50 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 1400
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 25 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss, Federhaube: PA
Gewinde G 1/4
B 217,0
A 67,0
Dichtmaterial NBR
C 68,5
Umgebungstemperatur max. 50 °C
Tropfaufsatz PA
Mediumstemperatur max. 50 °C
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Porenweite im Filterelement 50 um
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen