Kombi-Wartungseinheit m. Polycarbonatb. u. Handablassventil Gew. G 1/2 Regelb...

Artikelnummer: Z00321887
EAN: 4047322119481
Herstellernummer: 810.08 K
Riegler
Kombi-Wartungseinheit m. Polycarbonatb. u. Handablassventil Gew. G 1/2 Regelb...
Inkl. Steuern: 100,44 € VE 1 Stück Netto 84,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil Gewinde G 1/2 Regel- bereich bar 0,5 - 16 / Filter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsparende Bauweise. Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Öleinfüllung unter Druck möglich. / Weitere Angaben Datenblatt 6-15 (810) - 6-16 (811) / Bedienungsanleitung 17-7 / Tropfaufsatz PA / Gewinde G 1/2 / C 65 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 66 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 50 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 16 / Tropfenanzahl 10 Tropfen bei 6 bar (Richtwert) / Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonatbehälter) / max. 25 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 50 °C / B 220 / Gehäuse Zink-Druckguss, Federhaube: PA / Durchflussl/min 1000 / Porenweite im Filterelement 50 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 1000
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 25 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss, Federhaube: PA
Gewinde G 1/2
B 217,0
A 65,0
Dichtmaterial NBR
C 68,5
Umgebungstemperatur max. 50 °C
Tropfaufsatz PA
Mediumstemperatur max. 50 °C
Regelbereich 0,5 - 16 bar
Porenweite im Filterelement 50 um
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen