Kombi-Wartungseinheit m. Polycarbonatb., Schutzkorb u. Handablassventil Gew. ...

Artikelnummer: Z00321884
EAN: 4047322119382
Herstellernummer: 810.06 S
Kombi-Wartungseinheit m. Polycarbonatb., Schutzkorb u. Handablassventil Gew. ...
Inkl. Steuern: 110,17 € VE 1 Stück Netto 92,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und Handablassventil Gewinde G 3/8 Regel- bereich bar 0,5 - 16 / Filter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsparende Bauweise. Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Öleinfüllung unter Druck möglich. / Weitere Angaben Datenblatt 6-15 (810) - 6-16 (811) / Bedienungsanleitung 17-7 / Tropfaufsatz PA / Gewinde G 3/8 / C 65 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 74 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 50 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 16 / Tropfenanzahl 10 Tropfen bei 6 bar (Richtwert) / Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonatbehälter) / max. 25 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 50 °C / B 220 / Gehäuse Zink-Druckguss, Federhaube: PA / Durchflussl/min 1000 / Porenweite im Filterelement 50 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Zink-Druckguss, Federhaube: PA
Gewinde G 3/8
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Regelbereich 0,5 - 16 bar
B 217,0
Dichtmaterial NBR
Mediumstemperatur max. 50 °C
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 25 bar (Metall)
Porenweite im Filterelement 50 um
Umgebungstemperatur max. 50 °C
A 67,0
C 68,5
Tropfaufsatz PA
Durchfluss 1000 Liter pro Minute
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen