Wartungseinheit, 2-teilig m. Polycarbonatb. Gew. G 3/4 Durchfl. l/min 5000

Artikelnummer: Z00321084
EAN: 4047322170307
Herstellernummer: VW 25
Wartungseinheit, 2-teilig m. Polycarbonatb. Gew. G 3/4 Durchfl. l/min 5000
Inkl. Steuern: 133,70 € VE 1 Stück Netto 112,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wartungseinheit, 2-teilig mit Polycarbonatbehälter Gewinde G 3/4 Durchfluss l/min 5000 / Zwei- und dreiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. / Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch / - einfaches Handling / - bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und / - hervorragende Durchflusswerte / auszeichnet. / Weitere Angaben Datenblatt 5-15 (VW 22 bis VW 23, VW 22 M bis VW 23 M), / 5-16 (VW 24 bis VW 26, VW 24 M bis VW 26 M), / 6-11-VW (VW 12 bis VW 13, VW 12 M bis VW 13 M), / 6-12-VW (VW 14 bis VW 16, VW 14 M bis VW 16 M) / Bedienungsanleitung 17-83 / Tropfaufsatz PA / Gewinde G 3/4 / C 98 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM / Ablassventil manuell / A 140 / Regelbereich 0,5 - 10 bar / Mediumstemperatur max. 50 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 50 °C (Kunststoffbehälter) / max. 80 °C (Metallbehälter) / B 273 / Gehäuse Zink-Druckguss / Dichtmaterial und Membrane NBR / Durchflussl/min 5000 / Porenweite im Filterelement 40 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federhaube POM
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 5000
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 3/4
B 273,0
Ablassventil manuell
A 140,0
Dichtmaterial und Membrane NBR
C 98,0
Umgebungstemperatur max. 50 °C (Polycarbonat)/max. 80 °C (Metall)
Tropfaufsatz PA
Mediumstemperatur max. 50 °C
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Porenweite im Filterelement 40 um
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen