Wartungseinheit 2-teilig Standard G3/8 Regelber. 0,5-16bar

Artikelnummer: Z00321450
EAN: 4047322121286
Herstellernummer: 849 M
Wartungseinheit 2-teilig Standard G3/8 Regelber. 0,5-16bar
Inkl. Steuern: 158,71 € VE 1 Stück Netto 133,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wartungseinheit mit Metallbehälter, Tropfaufsatz Metall Gewinde G 3/8 Durchfluss l/min 820 / Zweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 5-9 / Baugröße 2 (G 3/8): Datenblatt 5-10 / Baugröße 3 (G 1/2): Datenblatt 5-11 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 5-12 / Bedienungsanleitung 17-2 / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 3/8 / C 118 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil manuell / DN 10 / A 150 / Regelbereich 0,5 bis 10 bar (Kunststoffbehälter / Schutzkorb) / 0,5 bis 16 bar (Metallbehälter) / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 270 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert / Durchflussl/min 820 / Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1 / BG 3) / 40 um (BG 2 / BG 4) / Mano-meter Ø 63 / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 800
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/Schutzkorb)/max. 25 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium, silber lackiert
Gewinde G 3/8
B 281,5
A 150,0
Dichtmaterial NBR
C 120,5
DN 10
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
Manometer D 63
Mediumstemperatur max. 60 °C
Regelbereich 0,5 - 10 bar (Polycarbonat/Schutzkorb)/0,5 - 16 bar (Metall)
Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1/BG 3)/40 um (BG 2/BG 4)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen