Wartungseinheit 2-tlg. FUTURA G1 Eingangsdruck 1,5-16bar

Artikelnummer: Z00320542
EAN: 4047322245975
Herstellernummer: FU 606
Wartungseinheit 2-tlg. FUTURA G1 Eingangsdruck 1,5-16bar
Inkl. Steuern: 282,77 € VE 1 Stück Netto 237,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wartungseinheit, zweiteilig, mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und Manometer Gewinde G 1 Durch- fluss l/min 12000 / Zwei- bzw. dreiteilige Wartungseinheit in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. / Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. / Öleinfüllung während des Betriebs möglich. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): / Datenblatt 5-20 (2-teilig), 6-20 (3-teilig) / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): / Datenblatt 5-21 (2-teilig), 6-21 (3-teilig) / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): / Datenblatt 5-22 (2-teilig), 6-22 (3-teilig) / Bedienungsanleitung 17-5 / Tropfaufsatz PA / Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) / Filterelement Cellpor 5 ¿m / Gewinde G 1 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 137 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar / Filterfeinheit nach ISO 4003, Glasperlentest / A 170 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 12000 / Medium Druckluft / Kondensatablass HA / Ausgangsdruck 0,5 - 8 bar / Eingangsdruck 1,5 - 16 bar / Schutzkorb Polyamid / B 329,0 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) / Dichtmaterial und Membrane NBR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterfeinheit 5 um
Filterelement Cellpor (PE)
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 12000
Eigenluftverbrauch (nur G 3/4, G 1) max. 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Eingangsdruck 1,5 - 16 bar
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde G 1
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
B 329,0
Ausgangsdruck 0,5 - 8 bar
A 170,0
Dichtmaterial und Membrane NBR
C 137,0
Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss)
Tropfaufsatz PA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Schutzkorb Polyamid
Medium Druckluft
Kondensatablass HA
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen