Wartungseinheit 2-tlg. multifix G1BG3Regelber. 0,5-10bar Polycarbonatbehälter

Artikelnummer: Z00320822
EAN: 4047322125581
Herstellernummer: CL 55 S
Wartungseinheit 2-tlg. multifix G1BG3Regelber. 0,5-10bar Polycarbonatbehälter
Inkl. Steuern: 375,47 € VE 1 Stück Netto 315,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Wartungseinheit, zweiteilig mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb Gewinde G 1 Durch- fluss l/min 9800 / Zweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 5-2 / Baugröße 2 (G 1/2 / G 3/4): Datenblatt 5-3 / Baugröße 3 (G 1): Datenblatt 5-4 / Bedienungsanleitung 17-4 / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 1 / C 128 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / Ablassventil halbautomatisch / DN 25 / A 200 / D 257 / Durch-flussl/min 9800 / Regelbereich 0,5 - 10 bar / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 385 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium bei Ausführung G 1 / Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1 / BG 2) / 40 um (BG 3) / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss 10500 Liter pro Minute
Ablassventil halbautomatisch
Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1/BG 2)/40 um (BG 3)
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
Dichtmaterial NBR
Gewinde G 1
Ø 253,8
Umgebungstemperatur max. 60 °C
A 200,0
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium bei Ausführung G 1
Mediumstemperatur max. 60 °C
DN 25
C 128,0
Federhaube POM-Messing
B 381,8
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen