RIEGLER Wartungseinheit 2-tlg. multifix-mini G¼ BG0 Regelber. 0,5 -10bar m.

Artikelnummer:  
Z00320806 
EAN:  
4047322124799 
Herstellernummer:  
CL 06 K 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

80,61 €

Netto 67,74 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 080
B 165,0
C 063,0
DN 05
Durchfluss 00600 Liter pro Minute
Gewinde G 1/4
Typ Wartungseinheit
Ø 102,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zwei- bzw. dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. / Eingangsdruck max. 12 bar (auch bei Ausführung Metallbehälter!) / Regelbereich 0,5 - 10 bar / Mediumstemperatur max. 60 °C / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Ablassventil halbautomatisch / Gehäuse Zink-Druckguss / Federhaube POM-Messing / Dichtmaterial NBR / Porenweite im Filterelement 5 u / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Öldosierung bei qv 1000l / min 10-20 Tropfen / min (Richtwert) / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Dp = 1 bar / Weitere Angaben Datenblatt 5-1 (CL) - 6-1 (FRL) / Bedienungsanleitung 17-4-1
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben