Wartungseinheit 3-tlg. multifix G1/4 BG1 Regelber. 0,5-10bar Metallbehälter

Artikelnummer: Z00320866
EAN: 4047322131971
Herstellernummer: FRL 11 M-SR
Wartungseinheit 3-tlg. multifix G1/4 BG1 Regelber. 0,5-10bar Metallbehälter
Inkl. Steuern: 131,83 € VE 1 Stück Netto 110,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Wartungseinheit, dreiteilig mit Metallbehälter und Sichtrohr, Tropfaufsatz Metall Gewinde G 1/4 Durch- fluss l/min 1150 / Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 6-2 / Baugröße 2 (G 1/2 / G 3/4): Datenblatt 6-3 / Baugröße 3 (G 1): Datenblatt 6-4 / Bedienungsanleitung 17-3 / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 1/4 / C 67 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / Ablassventil halbautomatisch / DN 6 / A 138 / D 129 / Durch-flussl/min 1150 / Regelbereich 0,5 - 10 bar / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 196 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium bei Ausführung G 1 / Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1 / BG 2) / 40 um (BG 3) / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss 1100 Liter pro Minute
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium bei Ausführung G 1
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Ablassventil halbautomatisch
A 138,0
C 67,0
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
B 196,0
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
DN 6
Mediumstemperatur max. 60 °C
Dichtmaterial NBR
Gewinde G 1/4
Federhaube POM-Messing
Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1/BG 2)/40 um (BG 3)
Ø 129,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen