Wartungseinheit 3-tlg. multifix G3/8 BG1 Regelber. 0,5-10bar m.

Artikelnummer: Z00320868
EAN: 4047322131995
Herstellernummer: FRL 12 K
Wartungseinheit 3-tlg. multifix G3/8 BG1 Regelber. 0,5-10bar m.
Inkl. Steuern: 106,78 € VE 1 Stück Netto 89,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Regelbereich 0,5 - 10 bar / Mediumstemperatur max. 60 °C / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Ablassventil manuell / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium bei Ausführung G 1 / Federhaube POM-Messing / Dichtmaterial NBR / Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1 / BG 2) / 40 um (BG 3) / Tropfaufsatz PA (Polycarbonat) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Öldosierung bei qv 1000 l / min 1 - 2 Tropfen / min (Richtwert) / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Dp = 1 bar / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1 / 4 / G 3 / 8): Datenblatt 6-2 / Baugröße 2 (G 1 / 2 / G 3 / 4): Datenblatt 6-3m / Baugröße 3 (G 1): Datenblatt 6-4 / Bedienungsanleitung 17-3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

C 067,0
DN 10
Typ Wartungseinheit
B 196,0
Ø 129,0
Gewinde G 3/8
A 138
Durchfluss 01150 Liter pro Minute
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen