Wartungseinheit 3-tlg. multifix-mini G1/8 BG0 Regelber. 0,5-10bar m.

Artikelnummer: Z00320861
EAN: 4047322131872
Herstellernummer: FRL 05 K
Wartungseinheit 3-tlg. multifix-mini G1/8 BG0 Regelber. 0,5-10bar m.
Inkl. Steuern: 95,77 € VE 1 Stück Netto 80,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zwei- bzw. dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. / Eingangsdruck max. 12 bar (auch bei Ausführung Metallbehälter!) / Regelbereich 0,5 - 10 bar / Mediumstemperatur max. 60 °C / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Ablassventil halbautomatisch / Gehäuse Zink-Druckguss / Federhaube POM-Messing / Dichtmaterial NBR / Porenweite im Filterelement 5 u / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Öldosierung bei qv 1000l / min 10-20 Tropfen / min (Richtwert) / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Dp = 1 bar / Weitere Angaben Datenblatt 5-1 (CL) - 6-1 (FRL) / Bedienungsanleitung 17-4-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 102,0
B 168,0
Gewinde G 1/8
Durchfluss 00725 Liter pro Minute
C 066,0
DN 05
A 120
Typ Wartungseinheit
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen