Wartungseinheit 3-tlg. multifix-mini G1/8BG0Regelber. 0,5-10bar m.

Artikelnummer: Z00320862
EAN: 4047322131896
Herstellernummer: FRL 05 M
Wartungseinheit 3-tlg. multifix-mini G1/8BG0Regelber. 0,5-10bar m.
Inkl. Steuern: 97,50 € VE 1 Stück Netto 81,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wartungseinheit, dreiteilig mit Metallbehälter und Tropfaufsatz aus Metall Gewinde G 1/8 Durchfluss l/min 725 / Zwei- bzw. dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. / Weitere Angaben Datenblatt 5-1 (CL) - 6-1 (FRL) / Bedienungsanleitung 17-4-1 (CL) - 17-3-1 (FRL) / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Öldosierung bei qv 1000 l/min 10-20 Tropfen/min (Richtwert) / Gewinde G 1/8 / C 66 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / Ablassventil halbautomatisch / DN 5 / A 120 / D 102 / Regelbereich 0,5 - 10 bar / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 12 bar (auch bei Ausführung Metallbehälter!) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 168 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 725 / Porenweite im Filterelement 5 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federhaube POM-Messing
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 700
Eingangsdruck max. 12 bar (auch bei Ausführung Metallbehälter!)
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/8
B 162,3
Ablassventil halbautomatisch
A 120,0
Dichtmaterial NBR
Ø 99,3
C 63,0
DN 5
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
Mediumstemperatur max. 60 °C
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Porenweite im Filterelement 5 um
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen