Wartungseinheit m. Metallb., Tropfaufsatz Metall Gew. G 1 Durchfl. l/min 4000

Artikelnummer: Z00321462
EAN: 4047322121569
Herstellernummer: 850 E/M
Wartungseinheit m. Metallb., Tropfaufsatz Metall Gew. G 1 Durchfl. l/min 4000
Inkl. Steuern: 293,26 € VE 1 Stück Netto 246,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Wartungseinheit mit Metallbehälter, Tropfaufsatz Metall Gewinde G 1 Durchfluss l/min 4000 / Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 6-9 / Baugröße 2 (G 3/8): Datenblatt 6-10 / Baugröße 3 (G 1/2 / G 3/4 / G 1): Datenblatt 6-11 / 6-12 / Baugröße 4 (G 1 1/4 / G 1 1/2): Datenblatt 6-13 / Bedienungsanleitung 17-1 / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 1 / C 59 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil manuell / DN 25 / A 302 / Regelbereich 0,5 bis 10 bar (Kunststoffbehälter / Schutzkorb) / 0,5 bis 16 bar (Metallbehälter) / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 236 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert / Durchflussl/min 4000 / Porenweite im Filterelement 5 um (G 1/4 / G 3/8 / G 1/2) / 40 um (G 3/8 / G 3/4 / G 1 / G 1 1/4 / G 1 1/2) / Mano-meter Ø 63 / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Porenweite im Filterelement 5 um (G1/4/G3/8/G1/2)/40 um (G3/8/G3/4/G1/G1 1/4/G1 1/2)
Durchfluss 3200 Liter pro Minute
B 230,5
Mediumstemperatur max. 60 °C
DN 25
Manometer D 63
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium, silber lackiert
Regelbereich 0,5 - 10 bar (Polycarbonat/Schutzkorb)/0,5 - 16 bar (Metall)
Gewinde G 1
A 302,0
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/Schutzkorb)/max. 25 bar (Metall)
Dichtmaterial NBR
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Umgebungstemperatur max. 60 °C
C 58,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen