Wartungseinheit m. Polycarbonatb. u. Schutzkorb Gew. G 3/8 Durchfl. l/min 770

Artikelnummer: Z00321448
EAN: 4047322121255
Herstellernummer: 847 K/S
Wartungseinheit m. Polycarbonatb. u. Schutzkorb Gew. G 3/8 Durchfl. l/min 770
Inkl. Steuern: 104,32 € VE 1 Stück Netto 87,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb Gewinde G 3/8 Durchfluss l/min 770 / Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 6-9 / Baugröße 2 (G 3/8): Datenblatt 6-10 / Baugröße 3 (G 1/2 / G 3/4 / G 1): Datenblatt 6-11 / 6-12 / Baugröße 4 (G 1 1/4 / G 1 1/2): Datenblatt 6-13 / Bedienungsanleitung 17-1 / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 3/8 / C 51 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil manuell / DN 6 / A 185 / Regelbereich 0,5 bis 10 bar (Kunststoffbehälter / Schutzkorb) / 0,5 bis 16 bar (Metallbehälter) / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 189 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert / Durchflussl/min 770 / Porenweite im Filterelement 5 um (G 1/4 / G 3/8 / G 1/2) / 40 um (G 3/8 / G 3/4 / G 1 / G 1 1/4 / G 1 1/2) / Mano-meter Ø 50 / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mediumstemperatur max. 60 °C
Porenweite im Filterelement 5 um (G1/4/G3/8/G1/2)/40 um (G3/8/G3/4/G1/G1 1/4/G1 1/2)
Manometer D 50
Durchfluss 600 Liter pro Minute
B 182,6
Regelbereich 0,5 - 10 bar (Polycarbonat/Schutzkorb)/0,5 - 16 bar (Metall)
Dichtmaterial NBR
Umgebungstemperatur max. 60 °C
A 185,0
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium, silber lackiert
C 51,0
DN 6
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/Schutzkorb)/max. 25 bar (Metall)
Gewinde G 3/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen