Wartungseinheit, Serie ONE, m. Druckschalter Anschl. G 1/4 Durchfl. l/min 2400

Artikelnummer: Z00321874
Herstellernummer: 533.311
Wartungseinheit, Serie ONE, m. Druckschalter Anschl. G 1/4 Durchfl. l/min 2400
Inkl. Steuern: 299,80 € VE 1 Stück Netto 251,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wartungseinheit, Serie ONE, mit Druckschalter Anschluss G 1/4 Durch- fluss l/min 2400 / Multifunktions-Wartungseinheit mit 6 bzw. 7 Funktionen in einem Gerät: / 3/2-Wegeventil (manuell betätigt), Filter mit automatischem Ablassventil, Luftabnahmestellen, Druckregler, Manometer, Softstartventil, optional: Druckschalter / Die Kombination von außergewöhnlich guten Durchflusswerten und der Vielzahl von integrierten Funktionen in dieser platzsparenden, kompakten Bauweise ist unerreicht! / Lastunabhängiger Softstart und eine problemlos unter Druck auswechselbare Filterpatrone sind weitere besondere Eigenschaften dieser außergewöhnlichen Einheit. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Anschluss G 1/4 / C 35 / Durchflusswertmessung bei 6,3 bar und p = 1 bar / A 165,5 / Durch-flussl/min 2400 / Schutzart IP 65 / Arbeitsdruck 0,5 ¿ 8 bar / Medium Druckluft / Spannung 24 V DC (für Ventile und Druckschalter) / Eingangsdruck max. 10 bar / B 144 / Porenweite im Filterelement 20 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei 6,3 bar und p = 1 bar
Durchfluss l/min 2400
Eingangsdruck max. 10 bar
Arbeitsdruck 0,5 - 8 bar
B 144,0
A 165,5
Anschluss G 1/4
C 35,0
Druckschalter Wechsler
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Schutzart IP 65
Medium Druckluft
Porenweite im Filterelement 20 um
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen