Wartungseinheit Standard-mini G1/4 Regelber. 0,5-10bar m. Manometer und

Artikelnummer: Z00321444
EAN: 4047322121187
Herstellernummer: 845.02 K
Wartungseinheit Standard-mini G1/4 Regelber. 0,5-10bar m. Manometer und
Inkl. Steuern: 75,24 € VE 1 Stück Netto 63,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wartungseinheit, dreiteilig mit Polycarbonatbehälter und Manometer Gewinde G 1/4 A mm 130 / Zwei- bzw. dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. / Kompakte Kleinbauweise. / Weitere Angaben Datenblatt 5-8 (823 und 824) - 6-8 (845.01 und 845.02) / Bedienungsanleitung 17-2-1 (823 und 824) - 17-1-1 (845.01 und 845.02) / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 1/4 / C 49 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil halbautomatisch bei Ausführung Kunststoffbehälter / manuell bei Ausführung Metallbehälter / DN 5 / A 130 / Durchfluss 340 l/min / D 94 / Regelbereich 0,5 - 10 bar / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 143 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 340 / Porenweite im Filterelement 5 um / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 130,0
Ø 102,0
B 151,5
Gewinde G 1/4
C 49,5
Porenweite im Filterelement 5 um
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
Durchfluss 350 l/min (zweiteilig), 300 l/min (dreiteilig)
Dichtmaterial NBR
Mediumstemperatur max. 60 °C
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 25 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
DN 5
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen