Wartungseinheit, zweitlg. m. Polycarbonatb. u. Manometer Gew. G 1/8 A mm 85

Artikelnummer: Z00321429
EAN: 4047322120630
Herstellernummer: 823 K
Wartungseinheit, zweitlg. m. Polycarbonatb. u. Manometer Gew. G 1/8 A mm 85
Inkl. Steuern: 73,68 € VE 1 Stück Netto 61,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Wartungseinheit, zweiteilig mit Polycarbonatbehälter und Manometer Gewinde G 1/8 A mm 85 / Zwei- bzw. dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. / Kompakte Kleinbauweise. / Weitere Angaben Datenblatt 5-8 (823 und 824) - 6-8 (845.01 und 845.02) / Bedienungsanleitung 17-2-1 (823 und 824) - 17-1-1 (845.01 und 845.02) / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 1/8 / C 65 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil halbautomatisch bei Ausführung Kunststoffbehälter / manuell bei Ausführung Metallbehälter / DN 5 / A 85 / Durchfluss 340 l/min / D 102 / Regelbereich 0,5 - 10 bar / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 167 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 340 / Porenweite im Filterelement 5 um / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 102,0
Regelbereich 0,5 - 10 bar
C 65,0
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
DN 5
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 25 bar (Metall)
Mediumstemperatur max. 60 °C
Gewinde G 1/8
Durchfluss 350 l/min (zweiteilig), 300 l/min (dreiteilig)
B 167,0
Porenweite im Filterelement 5 um
A 85,0
Dichtmaterial NBR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen