Wartungsstation safety FUTURA G1/2 Eing.-druck 2,5-16bar

Artikelnummer: Z00320522
Herstellernummer: FU 1203
Wartungsstation safety FUTURA G1/2 Eing.-druck 2,5-16bar
Inkl. Steuern: 191,51 € VE 1 Stück Netto 160,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wartungsstation Safety, bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und Filterregler Gewinde G 1/2 Kondensat- ablass VA / Diese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz! / Weitere Angaben siehe Datenblätter der einzelnen Komponenten (auf Anfrage) / Bedienungsanleitung 17-5 / Entlüftungsanschluss Kugelhahn Schalldämpfer / Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) und Schutzkorb / Filterelement Cellpor 5 ¿m / Gewinde G 1/2 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 110 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 189 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 4300 / Regelbereich 2,5 - 16 bar / Medium Druckluft / Kondensatablass VA / Ausgangsdruck 0,5 - 8 bar / Eingangsdruck 2,5 ¿ 16 bar / B 274,0 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) / Dichtmaterial und Membrane NBR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterelement Cellpor (PE) 5 Mikrometer
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 4300
Entlüftungsanschluss Kugelhahn Schalldämpfer
Eigenluftverbrauch (nur G 3/4, G 1) max. 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Eingangsdruck 2,5 - 16 bar
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde G 1/2
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
B 274,0
Ausgangsdruck 0,5 - 8 bar
A 189,0
Dichtmaterial und Membrane NBR
C 110,0
Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) und Schutzkorb
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Medium Druckluft
Kondensatablass VA
Regelbereich 2,5 - 16 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen