Wartungsstation safety multifix G1/4 Eingangsdruck 2-16bar

Artikelnummer: Z00320978
Herstellernummer: WS 2001
Wartungsstation safety multifix G1/4 Eingangsdruck 2-16bar
Inkl. Steuern: 198,80 € VE 1 Stück Netto 167,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Wartungsstation Safety, bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und Filterregler inkl. Schließzylinder Gewinde G 1/4 Kondensat- ablass manuell / Diese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit, erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz! / Weitere Angaben siehe Datenblätter der einzelnen Komponenten (auf Anfrage) / Entlüftungsanschluss Kugelhahn Schalldämpfer / Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) und Schutzkorb / Filterelement Cellpor 5 ¿m / Gewinde G 1/4 / Temperaturbereich max 60 °C / C 94 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM / Ablassventil halbautomatisch / A 138 / Durch-flussl/min 1000 / Medium Druckluft / Kondensatablass halbautomatisch / Ausgangsdruck 0,5 - 10 bar / Eingangsdruck 2 ¿ 16 bar / B 223 / Gehäuse Zink-Druckguss / Dichtmaterial und Membrane NBR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kondensatablass halbautomatisch
Ausgangsdruck 0,5 - 10 bar
Entlüftungsanschluss Kugelhahn Schalldämpfer
Durchfluss 1000 Liter pro Minute
Ablassventil halbautomatisch
Gewinde G 1/4
Eingangsdruck 2 - 16 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Temperaturbereich max. 60 °C
Filterelement Cellpor (PE) 5 Mikrometer
C 94,0
Dichtmaterial und Membrane NBR
A 219,1
Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) und Schutzkorb
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
B 137,8
Medium Druckluft
Federhaube POM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen