Wartungsstation safety multifix G1 Eingangsdruck 2-16bar Regelber. 0,5-10bar"

Artikelnummer: Z00320983
Herstellernummer: WS 3003
Wartungsstation safety multifix G1 Eingangsdruck 2-16bar Regelber. 0,5-10bar"
Inkl. Steuern: 639,80 € VE 1 Stück Netto 537,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Wartungsstation Safety, bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und 2-teiliger Wartungseinheit inkl. Schließzylinder Gewinde G 1 Kondensat- ablass manuell / Diese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit, erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz! / Weitere Angaben siehe Datenblätter der einzelnen Komponenten (auf Anfrage) / Entlüftungsanschluss Kugelhahn Schalldämpfer / Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) und Schutzkorb / Filterelement Cellpor 5 ¿m / Gewinde G 1 / Temperaturbereich max 60 °C / C 157 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM / Ablassventil halbautomatisch / A 360 / Durch-flussl/min 9800 / Medium Druckluft / Kondensatablass halbautomatisch / Ausgangsdruck 0,5 - 10 bar / Eingangsdruck 2 ¿ 16 bar / B 414 / Gehäuse Zink-Druckguss / Dichtmaterial und Membrane NBR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausgangsdruck 0,5 - 10 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Eingangsdruck 2 - 16 bar
Durchfluss 9800 Liter pro Minute
Federhaube POM
Dichtmaterial und Membrane NBR
Ablassventil halbautomatisch
Gewinde G 1
A 410,8
Temperaturbereich max. 60 °C
C 157,0
Filterelement Cellpor (PE) 5 Mikrometer
Entlüftungsanschluss Kugelhahn Schalldämpfer
B 382,8
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Medium Druckluft
Kondensatablass halbautomatisch
Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) und Schutzkorb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen