wiha Kombizange Classic mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide (26703) 160 mm

1 Stück pro Tüte
9,22 €

Netto 7,75 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Material hochwertiger Werkzeugstahl
mittelharter Draht Ø max. 3,0 Millimeter
Gesamtlänge 160 Millimeter
harter Draht Ø max. 2,0 Millimeter
Gewicht 177 Gramm
Schneidkraft 16
max. Durchmesser 1,6 Millimeter
Harter Draht 2 Millimeter
Mittelharter Draht 3,1 Millimeter
Piano-Draht 1,6 Millimeter
Zangenlänge mm 160 Millimeter
Serie Z 01 0 01
Zangenlänge in Zoll 6 ½ Zoll
Pianodraht Ø max. 1,6 Millimeter
Griff Ku.-Hüllen
Kopf poliert
Norm DIN ISO 5746
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Normen:DIN ISO 5746.

Kopfform:Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.

Ausführung:OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit "Dreipunkt Abstützung" gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten.Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.

Werkstoff:Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

Anwendung:Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben