- 33%

HAZET Kombizange VDE 1850VDE-22

Artikelnummer:  
Z00351101 
EAN:  
4000896007202 
Herstellernummer:  
1850VDE-22 
Marke:  
HAZET 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 47,60 €
32,00 €

Netto 26,89 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung 160
Anwendungsbereich VDE-Werkzeuge
Gesamtlänge 160
Handgriff Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Länge 160 Millimeter
Länge x Breite
Länge x Breite x Höhe
Netto-Gewicht 222 Gramm
Norm DIN ISO 5746
Oberfläche schutzisoliert
Schneidenhärte 60
Schutzisolierung Schutzisolierung bis 1000V
Verpackung (Hilfsmerkmal)
Zangenspitze Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen, rot/gelb
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • EN/IEC 60900:2004, DIN ISO 5746

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben