VDE-Kombinations-Zange, hochglanzverchromt 1850VDE-44 · l: 200 mm VDE

Artikelnummer: Z00351107
EAN: 4000896007226
Herstellernummer: 1850VDE-44
HAZET
VDE-Kombinations-Zange, hochglanzverchromt 1850VDE-44 · l: 200 mm VDE
UVP: 58,07 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 43,27 € VE 1 Stück Netto 36,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen, rot/gelb
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • EN/IEC 60900:2004, DIN ISO 5746

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 200
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen