wiha Wiha Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide (26705) 160 mm

1 Stück pro Tüte
16,16 €

Netto 13,58 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 160 Millimeter
harter Draht Ø max. 2,0 Millimeter
mittelharter Draht Ø max. 3,2 Millimeter
Gewicht 203 Gramm
Schneidkraft 16
VDE ja
Piano-Draht 1,6 Millimeter
Harter Draht 2 Millimeter
Oberfläche poliert Nein
max. Durchmesser 1,6 Millimeter
Mittelharter Draht 3,1 Millimeter
Zangenlänge mm 160 Millimeter
Oberfläche verchromt Ja
Serie Z 01 0 06
Zangenlänge in Zoll 6 ½ Zoll
Kennzeichnung VDE
Norm DIN ISO 5746
Pianodraht Ø max. 1,6 Millimeter
Griff 2-Komponenten-Hüllen
Kopf verchromt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schont Ihre Gesundheit:Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Steigert Ihre Effizienz:Sicheres und verrutschfreies Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen.

Bietet Ihnen vollen Schutz:Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Normen:DIN ISO 5746.Geprüft gemäß IEC 60900:2012.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben