• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 31%

HAZET Sicherungsring-Zange 1847-61

UVP: 65,27 € 44,78 € Netto 37,63 €
- 34%

HAZET Sicherungsring-Zange 1847-2

UVP: 54,26 € 35,64 € Netto 29,95 €
- 39%

KS TOOLS Schlauchschellenzange, 220mm

UVP: 29,80 € 18,27 € Netto 15,35 €
- 34%

KS TOOLS Multifunktions-Crimpzange, 220mm

UVP: 10,65 € 7,00 € Netto 5,88 €
- 42%

KS TOOLS Zangen-Satz, 4-tlg.

UVP: 71,99 € 42,00 € Netto 35,29 €
- 38%

KS TOOLS Handnietzange, 290mm

UVP: 53,79 € 33,44 € Netto 28,10 €
- 43%

KS TOOLS Universal-Seegeringzangen-Satz, 10-tlg.

UVP: 134,45 € 76,01 € Netto 63,87 €

wiha Kombizange Professional mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide (26704) 160 mm

Artikelnummer:  
Z00051052 
EAN:  
4010995267049 
Herstellernummer:  
Z01016005 
Marke:  
wiha 

Artikel aktuell nicht lieferbar

15,01 €

Netto 12,61 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 160 Millimeter
Gewicht 206 Gramm
Griff 2-Komponenten-Hüllen
Harter Draht 2 Millimeter
Kopf verchromt
Material hochwertiger Werkzeugstahl
Mittelharter Draht 3,1 Millimeter
Norm DIN ISO 5746
Piano-Draht 1,6 Millimeter
Pianodraht Ø max. 1,6 Millimeter
Schneidkraft 16
Serie Z 01 0 05
Zangenlänge in Zoll 6 ½ Zoll
Zangenlänge mm 160 Millimeter
harter Draht Ø max. 2,0 Millimeter
max. Durchmesser 1,6 Millimeter
mittelharter Draht Ø max. 3,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Senkt Ihre Kosten:Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Schont Ihre Gesundheit:Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Steigert Ihre Effizienz:Sicheres und verrutschfreies Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen.

Normen:DIN ISO 5746.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben