wiha Kombizange Professional mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide (26707) 180 mm

1 Stück pro Tüte
14,79 €

Netto 12,43 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 180 Millimeter
Material hochwertiger Werkzeugstahl
harter Draht Ø max. 2,2 Millimeter
mittelharter Draht Ø max. 3,4 Millimeter
Mittelharter Draht 3,4 Millimeter
Gewicht 290 Gramm
max. Durchmesser 1,8 Millimeter
Serie Z 01 0 05
Harter Draht 2,2 Millimeter
Zangenlänge mm 180 Millimeter
Schneidkraft 16
Piano-Draht 1,8 Millimeter
Zangenlänge in Zoll 7 Zoll
Griff 2-Komponenten-Hüllen
Kopf verchromt
Pianodraht Ø max. 1,8 Millimeter
Norm DIN ISO 5746
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Senkt Ihre Kosten:Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Schont Ihre Gesundheit:Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Steigert Ihre Effizienz:Sicheres und verrutschfreies Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen.

Normen:DIN ISO 5746.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben