BESSEY Bessey Multitool DMT/ DMT schwarz/rot

Artikelnummer: Z00020395
EAN: 4010220031483
Herstellernummer: DMT
BESSEY Bessey Multitool DMT/ DMT schwarz/rot
Inkl. Steuern: 32,02 € VE 1 Stück Netto 26,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 7 in 1: Messer, Schere, Säge, Feile, großer und kleiner Schlitz-, Kreuzschlitzschraubendreher • schneidet Leder, Seil, Vinyl, dünne Kabel... • Edelstahlgriff mit Weichstoffkomponenten für rutschsicheres Arbeiten • robuste Gürteltasche: Länge: 175 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen