Kombizange abgewinkelt 180mm m.M.K.Griff FORMAT

Artikelnummer: Z00299957
EAN: 4317784510080
Herstellernummer: 4317784510080
Kombizange abgewinkelt 180mm m.M.K.Griff FORMAT
Inkl. Steuern: 29,94 € VE 1 Stück Netto 25,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gekröpft Kombizange abgewinkelt 180mm m.M.K.Griff FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D Pianodraht mm 2,0
Schneidwerte D harter Draht mm 2,5
Länge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen