Kombizange DIN 5244 160mm 2-Komp.-Heft FORMAT

Artikelnummer: Z00299951
EAN: 4317784098885
Herstellernummer: 4317784098885
FORMAT
Kombizange DIN 5244 160mm 2-Komp.-Heft FORMAT
Inkl. Steuern: 14,61 € VE 1 Stück Netto 12,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FORMAT Kombizange DIN 5244 160mm 2-Komp.-Heft FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D harter Draht mm 1,8
Länge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen