Kombinations-Zange, gestrahlt, poliert 1850M-22 · l: 160 mm

Artikelnummer: Z00351920
EAN: 4000896145034
Herstellernummer: 1850M-22
Kombinations-Zange, gestrahlt, poliert 1850M-22 · l: 160 mm
UVP: 21,96 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 17,98 € VE 1 Stück Netto 15,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Induktiv gehärtete Schneiden
  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: gestrahlt, poliert
  • DIN ISO 5746

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 160
Länge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen