Kombinations-Zange, gestrahlt, poliert 1850M-33 · l: 180 mm

Artikelnummer: Z00351949
EAN: 4000896144747
Herstellernummer: 1850M-33
Kombinations-Zange, gestrahlt, poliert 1850M-33 · l: 180 mm
UVP: 23,50 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 19,90 € VE 1 Stück Netto 16,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Induktiv gehärtete Schneiden
  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: gestrahlt, poliert
  • DIN ISO 5746

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 180
Länge (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen