Kombinations-Zange, hochglanzverchromt 1850-33 · l: 190 mm

Artikelnummer: Z00351922
EAN: 4000896007165
Herstellernummer: 1850-33
HAZET
Kombinations-Zange, hochglanzverchromt 1850-33 · l: 190 mm
UVP: 43,91 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 34,78 € VE 1 Stück Netto 29,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Induktiv gehärtete Schneiden
  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: hochglanzverchromt
  • DIN ISO 5746

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 190
Länge (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen