Kombizange 140 mm

Artikelnummer: Z00439104
EAN: 4003773015192
Kombizange 140 mm
Inkl. Steuern: 10,75 € VE 1 Stück Netto 9,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Knipex 0301

DIN · ISO 5746 - Schneiden für weichen und harten Draht - Lange Schneiden für dickere Kabel - Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 2,8
Schneidwerte: harter Draht (mm) 1,8
Schneidwerte: Cu- + Al-Kabel-Ø (mm) 9
Länge (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen