Kombizange 160 mm

Artikelnummer: Z00439108
EAN: 4003773023203
Herstellernummer: 0302160
Kombizange 160 mm
Inkl. Steuern: 12,97 € VE 1 Stück Netto 10,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex 0302

DIN · ISO 5746 - Schneiden für weichen und harten Draht - Lange Schneiden für dickere Kabel - Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

Kopf poliert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 3,1
Schneidwerte: harter Draht (mm) 2,0
Schneidwerte: Cu- + Al-Kabel-Ø (mm) 10
Länge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen