Kombizange 160 mm

Artikelnummer: Z00439114
EAN: 1234
Kombizange 160 mm
Inkl. Steuern: 17,98 € VE 1 Stück Netto 15,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Knipex 0306

DIN · ISO 5746 - Schneiden für weichen und harten Draht - Lange Schneiden für dickere Kabel - Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

Kopf verchromt, Griffe isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 3,1
Schneidwerte: harter Draht (mm) 2,0
Schneidwerte: Cu- + Al-Kabel-Ø (mm) 10
Länge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen