Kombizange poliert 160mm m.Kst.Griff Knipex

Artikelnummer: Z00299942
EAN: 4003773022787
Herstellernummer: 03 01 160 EAN
Knipex
Kombizange poliert 160mm m.Kst.Griff Knipex
Inkl. Steuern: 12,11 € VE 1 Stück Netto 10,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex Kombizange poliert 160mm m.Kst.Griff Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D harter Draht mm 2,0
Länge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen