Kombizange VDE verc. 190mm m.M.K.Griff Knipex

Artikelnummer: Z00299966
EAN: 4003773040415
Herstellernummer: 01 06 190
Knipex
Kombizange VDE verc. 190mm m.M.K.Griff Knipex
Inkl. Steuern: 32,46 € VE 1 Stück Netto 27,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Elektrostahl Kombizange VDE verc. 190mm m.M.K.Griff Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D Pianodraht mm 2,0
Schneidwerte D harter Draht mm 2,5
Länge (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen