Kombizange verc. 160mm m.M.K.Griff Knipex

Artikelnummer: Z00299954
EAN: 4003773039518
Herstellernummer: 03 05 160
Knipex
Kombizange verc. 160mm m.M.K.Griff Knipex
Inkl. Steuern: 18,72 € VE 1 Stück Netto 15,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex Kombizange verc. 160mm m.M.K.Griff Knipex. Kopf verchromt, Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D harter Draht mm 2,0
Länge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen