PROJAHN Kombizange PEACE MAKER 200 mm PROJAHN Made in Germany

Artikelnummer: Z00006174
EAN: 4000146460122
Herstellernummer: 4601-200
PROJAHN Kombizange PEACE MAKER 200 mm PROJAHN Made in Germany
Inkl. Steuern: 30,29 € VE 1 Stück Netto 25,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Profi-Winkel-Kombizange PROline

  • induktiv gehärtete Schneide
  • integrierter Ringschlüssel
  • Größtmögliche Kraftübertragung, da die Hand in der natürlichen Position gehalten wird kein Verdrehen des Handgelenkes
  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe/Size 165 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen