Holm 2.200 mm Profil 85/20 mm RAL 2001

Artikelnummer: Z00427939
EAN: 4026212132106
Holm 2.200 mm Profil 85/20 mm RAL 2001
Inkl. Steuern: 39,47 € VE 1 Stück Netto 33,17 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Holme, kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange

Kunststoff beschichtet RAL 2001 rotorange * kg/Paar bei Fachhöhe bis 1.500 mm

Für eine Lagerebene sind 2 Holme erforderlich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Traglast* bei Ständerrahmen Typ 85/20 (kg) 2.300
Traglast* bei Ständerrahmen Typ 85/17 (kg) 2.250
Stellplätze 2 längs
Länge (mm) 2.200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen