META Holm 2.700 mm Profil 100/20 mm RAL 2001

Artikelnummer: Z00427942
EAN: 4026212136906
META Holm 2.700 mm Profil 100/20 mm RAL 2001
Inkl. Steuern: 45,76 € VE 1 Stück Netto 38,45 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holme, kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange

Kunststoff beschichtet RAL 2001 rotorange * kg/Paar bei Fachhöhe bis 1.500 mm

Für eine Lagerebene sind 2 Holme erforderlich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Traglast* bei Ständerrahmen Typ 85/17 2.400 KG_tmp
Stellplätze 3 längs
Traglast* bei Ständerrahmen Typ 85/20 2.400 KG_tmp
Länge 2.700 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen