Holm 3.600 mm Profil 140/15 mm RAL 2001

Artikelnummer: Z00427944
EAN: 4026212259407
Holm 3.600 mm Profil 140/15 mm RAL 2001
Inkl. Steuern: 89,56 € VE 1 Stück Netto 75,26 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holme, kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange

Kunststoff beschichtet RAL 2001 rotorange * kg/Paar bei Fachhöhe bis 1.500 mm

Für eine Lagerebene sind 2 Holme erforderlich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Traglast* bei Ständerrahmen Typ 85/20 (kg) 3.100
Traglast* bei Ständerrahmen Typ 85/17 (kg) 2.750
Stellplätze 4 längs
Länge (mm) 3.600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen